Referenzen
INA:AXK3552-A/0-10
Rubix:17535
Hersteller:0000355219065
EAN:4047643173148

Produktdetails : AXK 3552-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Stärken
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 2 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 17900 N |
| Serie | axk |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6600 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 81000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort