81207-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:81207-TV
Rubix:17426
Hersteller:0007166930000
EAN:4012802423167


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 81207-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 208 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 80000 N |
| Serie | 812 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 2320 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5900 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 199000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort