81213-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:81213-TV
Rubix:105877
Hersteller:0006954400000
EAN:4012802031027


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 81213-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 721 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 177000 N |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 1240 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3550 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 500000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen