AXK 3047-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA

Axial-Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AXK3047-A/0-10
Rubix:17532
Hersteller:0000591459065
EAN:4047643174268
AXK 3047-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AXK 3047-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA


Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkäfig AXK

Stärken

Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)2x47x47 mm
Bruttogewicht8 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite2 mm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca16400 N
Serieaxk
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl3200 rpm
Grenzdrehzahl7500 rpm
Statische Tragzahl, axial - C0a70000 N
Zolltarifcode84825000
3,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,58 € inkl. MwSt.