AXK 4060-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA

Axial-Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AXK4060-A/0-10
Rubix:17538
Hersteller:0000591109065
EAN:4047643165044
AXK 4060-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AXK 4060-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA


Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2

Stärken

Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)3x60x60 mm
Bruttogewicht16 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite3 mm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca28000 N
Serieaxk
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl2440 rpm
Grenzdrehzahl5800 rpm
Statische Tragzahl, axial - C0a114000 N
Zolltarifcode84825000
3,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std