Axial-Zylinderrollenlager
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 16 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 16 mm |
Serie | 812 |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TV |
Referenzdrehzahl | 2650 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 141000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 64000 N |
Zolltarifcode | 84825000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std