Referenzen
INA:AXK2542-A/0-10
Rubix:17528
Hersteller:0000353359065
EAN:4047643065818

Produktdetails : AXK 2542-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkäfig AXK
Stärken
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 2 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 14800 N |
| Serie | axk |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3850 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8600 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 58000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort