Referenzen
INA:AXK130170-A/0-10
Rubix:17556
Hersteller:0000358669065
EAN:4012802369038


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 5 mm |
Produktdetails : AXK 130170-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Stärken
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 192 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 134000 N |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 760 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 840000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort