81103 TN (SKF) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig SKF
Axial-Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:81103 TN
Rubix:311189
Hersteller:46213
EAN:7316570344134

Produktdetails : 81103 TN (SKF) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig SKF
SKF Axial-Zylinderrollenlager sind für hohe Axiallasten und Stoßbelastungen ausgelegt. Sie dürfen keiner radialen Belastung ausgesetzt werden. Die Lager sind sehr steif und benötigen wenig axialen Platz.
Einreihige Axial-Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Sie gewährleisten ein hohes Maß an Steifigkeit und benötigen nur einen kleinen axialen Einbauraum. Sie kommen hauptsächlich in Anwendungen zum Einsatz, in denen Axialkugellager keine ausreichende Tragfähigkeit hätten. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.
Stärken
- Hohe axiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Lange Lebensdauer
- Geringer axialer Platzbedarf
- Teilbare Konstruktion
- Hohe Steifigkeit
- Lange Lebensdauer
- Geringer axialer Platzbedarf
- Teilbare Konstruktion
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 9x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 24,2 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 12200 N |
| Serie | 811 series |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 0,027 kg |
| Stärke | 9 mm |
| Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 31500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen