AXK 1528-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA

Axial-Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AXK1528-A/0-10
Rubix:17522
Hersteller:0000352209065
EAN:4047643173070
AXK 1528-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AXK 1528-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA


Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2

Stärken

Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)2x28x28 mm
Bruttogewicht7 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite2 mm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca11400 N
Serieaxk
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5100 rpm
Grenzdrehzahl13400 rpm
Statische Tragzahl, axial - C0a36000 N
Zolltarifcode84825000
2,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std