81208 TN (SKF) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig SKF
Axial-Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:81208 TN
Rubix:17427
Hersteller:46256
EAN:7316577086648


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 81208 TN (SKF) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig SKF
Einreihige Axial-Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Sie gewährleisten ein hohes Maß an Steifigkeit und benötigen nur einen kleinen axialen Einbauraum. Sie kommen hauptsächlich in Anwendungen zum Einsatz, in denen Axialkugellager keine ausreichende Tragfähigkeit hätten. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 249 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 82999 N |
| Serie | 81200 series |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 0,249 kg |
| Stärke | 5 mm |
| Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 254999 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std