81112-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:81112-TV
Rubix:17408
Hersteller:0007104310000
EAN:4012802440164


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 81112-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 266 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 103000 N |
| Serie | 811 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 1360 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 315000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen