Referenzen
INA:AXK0619-TV/0-10
Rubix:17518
Hersteller:0007937879065
EAN:4054364220389

Produktdetails : AXK 0619-TV/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Stärken
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2x19x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,25 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 2 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 6800 N |
| Serie | axk |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 10800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 18800 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 15500 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std