Referenzen
INA:AXK85110-A/0-10
Rubix:17551
Hersteller:0000357429065
EAN:4047643173216


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : AXK 85110-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Stärken
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 58 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 58000 N |
| Serie | axk |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1220 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2950 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 290000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std