AXK 160200-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA

Axial-Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AXK160200-A/0-10
Rubix:17559
Hersteller:0000359639065
EAN:4012802369489
AXK 160200-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AXK 160200-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA


Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2

Stärken

Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x200x200 mm
Bruttogewicht242 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite5 mm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca148000 N
Serieaxk
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl620 rpm
Grenzdrehzahl1600 rpm
Statische Tragzahl, axial - C0a1020000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
115,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,41 € inkl. MwSt.