K 81116-TV/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Lagerrollenkranz
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:K81116-TV/0-8
Rubix:18455
Hersteller:0005058209064
EAN:4047643177382


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : K 81116-TV/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x105x105 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 91 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 106000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1170 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 350000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen