81116-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:81116-TV
Rubix:17412
Hersteller:0003618280000
EAN:4012802092721


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 81116-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x105x105 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 400 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 106000 N |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 1170 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 350000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen