Referenzen
INA:AXK5070-A/0-10
Rubix:17542
Hersteller:0000355809065
EAN:4012802606096

Produktdetails : AXK 5070-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Stärken
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x70x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 3 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 32000 N |
| Serie | axk |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1950 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 143000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort