Referenzen

SMC:D-A73
Rubix:978641
Hersteller:D-A73
EAN:3618035638555
D-A73 Signalgeber

Technische Zusammenfassung

Typautomatischer schalter
Ausführungd-a
Spannung, min.24 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : D-A73 Signalgeber


SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Reedschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, bei der die optimale Betriebsposition anhand der Lichtfarbe bestimmt werden kann. Magnetfeldbeständige, hitzebeständige und weitreichende Erfassungskonfigurationen; verschiedene Leitungslängen sind erhältlich.
-Elektrische Einführung: Tülle.
-Anwendung Last: IC-Schaltung/Relais/SPS.
-Spannung: 100, 200VAC/48V DC.
-Laststrom: 5 bis 50mA.
-Anwendbare Aktuatorenserien: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Modell: A73 (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Kabellänge: 0,5 m

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x23x15 mm
Bruttogewicht11 g
Typautomatischer schalter
Ausführungd-a
Spannung, min.24 V
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, max.100 V
HerkunftslandJP
Zolltarifcode85365019
20,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen