Referenzen
SMC:D-M9PVL
Rubix:708521
Hersteller:D-M9PVL
EAN:3618036133448

Technische Zusammenfassung
| Typ | automatischer schalter |
|---|---|
| Ausführung | d-m |
| Spannung, min. | 4,5 V |
Dokumente
Produktdetails : D-M9PVL Signalgeber
SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Festkörperschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, die es ermöglicht, die optimale Betriebsposition anhand der Farbe des Lichts zu bestimmen; Festkörperschalter sind auch mit 2-Farben-Anzeige mit Diagnoseausgang, wasserfester 2-Farben-Anzeige, eingebautem AUS-Verzögerungstimer (200 ms), magnetfeld- und hitzebeständiger sowie Weitbereichserkennungskonfigurationen erhältlich; verschiedene Leitungsdrahtlängen sind verfügbar.
-Elektrische Einführung: Tülle.
-Anwendung Last: IC-Schaltung/Relais/SPS, 24-V-DC-Relais/SPS.
-Spannung: 5/12/24V DC (4,5 bis 28V DC).
-Laststrom: 5 bis 40mA.
Modell: M9PV (3-Draht, PNP)
Kabellänge: L (3 m)
-Anwendung Last: IC-Schaltung/Relais/SPS, 24-V-DC-Relais/SPS.
-Spannung: 5/12/24V DC (4,5 bis 28V DC).
-Laststrom: 5 bis 40mA.
Modell: M9PV (3-Draht, PNP)
Kabellänge: L (3 m)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x18x5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 43 g |
| Typ | automatischer schalter |
| Ausführung | d-m |
| Spannung, min. | 4,5 V |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, max. | 28 V |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std