D-H7A2L Signalgeber

Detektor der Serie D

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:D-H7A2L
Rubix:1955442
Hersteller:D-H7A2L
EAN:3618035636278
D-H7A2L Signalgeber

Technische Zusammenfassung

Typautomatischer schalter
Ausführungd-h
Spannung, min.4,5 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : D-H7A2L Signalgeber


SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Festkörperschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, die es ermöglicht, die optimale Betriebsposition anhand der Farbe des Lichts zu bestimmen; Festkörperschalter sind auch mit 2-Farben-Anzeige mit Diagnoseausgang, wasserfester 2-Farben-Anzeige, eingebautem AUS-Verzögerungstimer (200 ms), magnetfeld- und hitzebeständiger sowie Weitbereichserkennungskonfigurationen erhältlich; verschiedene Leitungsdrahtlängen sind verfügbar.
-Elektrische Einführung: Tülle.
-Anwendung Last: IC-Schaltung/Relais/SPS, 24V DC Relais/SPS.
-Spannung: 5/12/24V DC (4,5 bis 28V DC).
-Laststrom: 5 bis 80mA.
-Anwendbare Aktuator-Serien: CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.

Modell: H7A2 (3-Draht, PNP)
Kabellänge: L (3 m)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht49 g
Typautomatischer schalter
Ausführungd-h
Spannung, min.4,5 V
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, max.28 V
HerkunftslandJP
42,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen