Referenzen

SMC:D-M9NL
Rubix:2119894
Hersteller:D-M9NL
EAN:3618036134506
D-M9NL Signalgeber

Technische Zusammenfassung

Typautomatischer schalter
Ausführungd-m
Spannung, min.4,5 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : D-M9NL Signalgeber


SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Festkörperschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, die es ermöglicht, die optimale Betriebsposition anhand der Farbe des Lichts zu bestimmen; Festkörperschalter sind auch mit 2-Farben-Anzeige mit Diagnoseausgang, wasserfester 2-Farben-Anzeige, eingebautem AUS-Verzögerungstimer (200 ms), magnetfeld- und hitzebeständiger sowie Weitbereichserkennungskonfigurationen erhältlich; verschiedene Leitungsdrahtlängen sind verfügbar.
M9N/M9P/M9B, Halbleiterschalter, Direktmontage, Tülle, In-line

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x5x4 mm
Bruttogewicht37 g
Typautomatischer schalter
Ausführungd-m
Spannung, min.4,5 V
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, max.28 V
HerkunftslandJP
35,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,28 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage