8110401105 metaBOX Organizer 63 XS

Aufbewahrungslösungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:626896000
Rubix:3231336
Hersteller:626896000
EAN:4061792210288
01784132, 8110401105, 626896000 metaBOX Organizer 63 XS

Technische Zusammenfassung

Werkstoffabs
Höhe63 mm
Länge252 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8110401105 metaBOX Organizer 63 XS


metaBOX 63 XS Organizer

Produkteigenschaften:

  • Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für Kleinteile und Zubehör
  • Transparenter Deckel für ideale übersicht
  • Entnehmbare Trennstege für perfekte Ordnung
  • Robust und bruchsicher durch Material und Formgebung
  • Optimaler Schutz von Zubehör und Kleinteilen gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
  • Einfaches Stapeln und Koppeln auf jeder metaBOX
  • Komfortabler Deckelgriff zum Tragen von mehreren Organizer 63 XS im Stapel
  • Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
  • Als Lunchbox verwendbar dank lebensmittelechtem, spülmaschinengeeignetem Kunststoff

  • Technische Informationen


    Attribute
    Werkstoffabs
    Höhe63 mm
    Länge252 mm
    Breite167 mm
    Gewicht0,41 kg
    Typorganizer metabox 63 xs
    Farbegrün
    18,43 € exkl. MwSt.
    / Stück
    21,93 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage