BT.13GPB Werkzeugkasten 5 Faecher

Werkzeugkasten Blech 5 Fächer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:BT.13GPB
Rubix:3475904
EAN:3148517625310
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffblech
Höhe215 mm
Länge560 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BT.13GPB Werkzeugkasten 5 Faecher


Der 5-teilige Werkzeugkasten Facom BT.13GPB mit großem Fassungsvermögen ist speziell für Profis entwickelt, die hohe Kapazität, Stabilität und schnellen Zugriff auf ihr Werkzeug benötigen. Dank der robusten Metallkonstruktion und großzügigen Fächer bietet die Box eine optimale Organisation, auch für sperrige Werkzeuge wie Metallsägen oder Wasserwaagen. Sie ist ein unverzichtbares Arbeitsmittel für eine effiziente Arbeitsorganisation – sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle.

Eigenschaften:
Der Facom BT.13GPB Werkzeugkasten verfügt über fünf großzügige Fächer, die durch das praktische Öffnungssystem mit Griffspreizung sofort zugänglich sind. Die lackierte Metallstruktur garantiert eine hohe Lebensdauer auch bei intensiver Beanspruchung. Mit seiner professionellen Farbgebung in Rot (RAL 3020) und Schwarz (RAL 9005) trägt er die unverwechselbare Handschrift der Marke. Für mehr Sicherheit lässt sich die Box mit einem Vorhängeschloss (nicht enthalten) verriegeln. Durch das große Stauvolumen eignet sie sich ideal zum Transport und zur Aufbewahrung von verschiedenem, auch schwerem Werkzeug – bei gleichzeitig kompakter Außenform.

Spezifikationen:
• Kastenmaße (L x B x H): 518 x 200 x 98 mm
• Fachmaße (L x B x H): 526 x 100 x 55 mm
• Gesamtkapazität: 18 dm³
• Traglast: bis 30 kg
• Anzahl Fächer: 5
• Material: lackierte Metallstruktur
• Öffnungssystem: Spreizung der Griffe
• Verriegelbar: mit Vorhängeschloss (nicht enthalten)
• Ergonomische Tragegriffe

Markeninformationen:
Facom entwickelt und produziert seit 1918 Handwerkzeuge und ist in allen professionellen Umgebungen vertreten – von Werkstätten über Baustellen bis hin zu Fabriken und Kfz-Werkstätten. Die Marke hat die großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts begleitet. Ob Automobil, Luft- und Raumfahrt, Bahnindustrie, Medizintechnik oder Hightech – Facom gilt heute als europäische Referenzmarke. Die Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und der zertifizierten Fertigung „Origine France Garantie“ unterstreicht die hohe Qualität der Produkte.

Stärken

• Großes Stauvolumen von 18 dm³
• Sofortiger Zugriff auf alle Fächer
• Ideal für lange Werkzeuge wie Wasserwaagen oder Metallsägen
• Hohe Traglast bis 30 kg
• Abschließbar für zusätzliche Sicherheit

Anwendungen

Dieser Werkzeugkasten ist die perfekte Lösung für Handwerker, Techniker, Mechaniker und Instandhaltungsprofis, die eine vielseitige und robuste Aufbewahrung für ihr Werkzeug benötigen. Er ist gleichermaßen geeignet für den Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen, in Garagen oder bei mobilen Serviceeinsätzen.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffblech
Höhe215 mm
Länge560 mm
Breite220 mm
Gewicht6,39 kg
Typbt.13gpb
Farberot
Zulässige Last30 kg
105,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage