Referenzen
Zarges:9900004959
Rubix:1099101
EAN:4003866407002






Produktdetails : 3210028855 Alu-Eurobox 350x250x310mm
Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant cyan farbigen Ecken und umfangreichem Zubehörprogramm.
• Material: Aluminium
• Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
• Verschlüsse: Comfortverschlüsse
• Außenmaß max. LxBxH: 400x300x340 mm
• Innenmaß LxBxH: 350x250x310 mm
• Farbe der Stapelecken: cyan
• Material der Stapelecken: Kunststoff
• Stapelecken: Ja
• Griffe: Federfallgriffe
• Ecksicken: Ja
• Gewicht: 3 kg
• Volumen: 27 l
• Material: Aluminium
• Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
• Verschlüsse: Comfortverschlüsse
• Außenmaß max. LxBxH: 400x300x340 mm
• Innenmaß LxBxH: 350x250x310 mm
• Farbe der Stapelecken: cyan
• Material der Stapelecken: Kunststoff
• Stapelecken: Ja
• Griffe: Federfallgriffe
• Ecksicken: Ja
• Gewicht: 3 kg
• Volumen: 27 l
ZARGES Eurobox 350x250x310 mm
Stärken
• Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem cyan farbigen Kunststoff.
• Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz.
• Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Ecksicken und Vollnieten garantieren eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer.
• Ergonomische Handhabung durch ZARGES Comfort-Handgriffe, belastbar bis 30 kg, und ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer.
• Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
• Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
• ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
• ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 30 kg.
• Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
• Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.
• Stabile Universalkiste aus Aluminium.
• Profilstöße vollverschweißt.
• Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.
• Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
• Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
• Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
• Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
• Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz.
• Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Ecksicken und Vollnieten garantieren eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer.
• Ergonomische Handhabung durch ZARGES Comfort-Handgriffe, belastbar bis 30 kg, und ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer.
• Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
• Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
• ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
• ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 30 kg.
• Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
• Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.
• Stabile Universalkiste aus Aluminium.
• Profilstöße vollverschweißt.
• Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.
• Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
• Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
• Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
• Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 27 l |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 310 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage