Kegelrollenlager Timken 26824, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 19.05 mm

Außenring eines Kegelrollenlagers

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:26824
Rubix:116854
Hersteller:100014052
EAN:0053893224886
26824 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 26824 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu tragen, sind die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® darauf ausgelegt, in den kompaktesten Einbauräumen höchste Dauerhaftigkeit zu bieten.
Timken Kegelrollenlager-Außenring (Single Cup) TS, Part 26824. Mit Außendurchmesser 80 mm und 19,05 mm Breite für kompakte Lageranwendungen.

Stärken

Beide Ringe müssen gleichzeitig ersetzt werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.

Anwendungen

Werkzeugmaschine, Automobil

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht der Verpackung182,8 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite19,05 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,5 kg
Serie26800
Referenzdrehzahl20500 rpm
Grenzdrehzahl24800 rpm
Gesamtbreite Lager23,813 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r91100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr23600 N
34,06 exkl. MwSt.
/ Stück
40,53 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an