ASA-E091N-11 E091N Feinstrickhandschuh Nitril Noppen grau Gr. 11
ASATEX E091N Feinstrickhandschuh Nitril Noppen grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:E091N Feinstrickhandschuh Nitril Noppen grau Gr. 11
Rubix:1638328
EAN:4029201138424


Technische Zusammenfassung
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : ASA-E091N-11 E091N Feinstrickhandschuh Nitril Noppen grau Gr. 11
ASATEX E091N Feinstrickhandschuh Nitril Noppen grau Gr. 11
Stärken
Beschichtung atmungsaktiv, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform, angenehmer Tragekomfort, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Noppen, Träger: Nylon, Elasthan, Teilung: 13g, EN 388: 4121 Cat. 2, VE: 12/120 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Werkstoff | nylon, elasthan |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,66 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage