ASA-3675W-10 ASATEX 3675 W Winterhandschuh Latex neong./schwarz Gr. 10
ASATEX 3675 W Winterhandschuh Latex neong./schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3675 W Winterhandschuh Latex neong./schwarz Gr. 10
Rubix:1639838
EAN:4029201151270

Produktdetails : ASA-3675W-10 ASATEX 3675 W Winterhandschuh Latex neong./schwarz Gr. 10
ASATEX 3675 W Winterhandschuh Latex neong./schwarz Gr. 10
Stärken
Innenhand und Fingerkuppen mit Latex Beschichtung, schrumpfgeraute Profilierung, guter Griff bei Feuchtigkeit, öl- und fettabweisend, gute Passform und Griffsicherheit bei Nässe, angenehmer Tragekomfort, Beschichtung: Latex schwarz, Träger: Polyarcryl gelb, Teilung: 7g, EN 388: 1141 Cat. 2, EN 511: x1x, VE: 6/60 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | x1x |
| Hauptmaterial | acryl |
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Werkstoff | polyacryl gelb |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,12 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
21,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
