ASA-03400V-08 03400V Nitrilhandschuh vollbeschichtet gelb Gr. 8
ASATEX 03400V Nitrilhandschuh vollbeschichtet gelb
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:03400V Nitrilhandschuh vollbeschichtet gelb Gr. 8
Rubix:1638388
EAN:4029201134419


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : ASA-03400V-08 03400V Nitrilhandschuh vollbeschichtet gelb Gr. 8
ASATEX 03400V Nitrilhandschuh vollbeschichtet gelb Gr. 8
Stärken
Vollbeschichtet, Strickbund, hohe Abriebfestigkeit, öl- und fettabweisend, Beschichtung: Nitril, gelb, vollbeschichtet, Träger: 100% Baumwolle, EN 388: 4111 Cat:2 , VE: 12/144 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Werkstoff | 100% baumwolle |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,28 € exkl. MwSt.
/ 144 Paar
191,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage