ASA-3450-ECO-07 ASATEX 3450-ECO Nitrilhandschuh grün Gr. 7
ASA-3450-ECO-07 ASATEX 3450-ECO Nitrilhandschuh grün Gr. 7
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3450-ECO Nitrilhandschuh grün Gr. 7
Rubix:1639661
EAN:4029201161217

Produktdetails : ASA-3450-ECO-07 ASATEX 3450-ECO Nitrilhandschuh grün Gr. 7
Nitril Handschuh. Norm: EN 388 3.0.0.1. EN 374-2. EN 374-3 JKL, Kategorie III. Material: Nitril. Stärke: ca. 0,31 mm. Länge: ca. 31 cm. Profi-Qualität, ideal für Latexallergiker, lebensmittelgeeignet, velourisiert, Waffelmuster für sehr guten Nassgriff, gute Abriebfestigkeit. VPE: 144 Paar.
ASATEX 3450-ECO Nitrilhandschuh grün Gr. 7
Stärken
Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung, Öl- und fettabweisend, gute Passform und Griffsicherheit, Innenseite mit Profil, lebensmittelgeeignet, Gr. 11 + 20% Größenzuschlag, Material: Nitril, grün, Länge: 32 cm, Stärke: 0,38 mm, EN 388: 3001, EN 374: JKL Cat. 3, VE: 12/144 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Chemikalienschutzwert | jkl |
| Hauptmaterial | nitril |
| Werkstoff | nitril, grün |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,96 € exkl. MwSt.
/ 144 Paar
229,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
