Referenzen
SMC:AS3201FPG-03-08
Rubix:3058616
Hersteller:AS3201FPG-03-08
EAN:3618035534710

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | one-touch-steckanschluss mit gewinde r3/8 (anschlussgröße 03) für schlauch-außendurchmesser ø8 mm |
|---|---|
| Typ | as3201fpg-03-08 drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS3201FPG-03-08 Drosselrückschlagventil
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | one-touch-steckanschluss mit gewinde r3/8 (anschlussgröße 03) für schlauch-außendurchmesser ø8 mm |
|---|---|
| Typ | as3201fpg-03-08 drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | edelstahl (sus304) |
| Durchsatz | 27600 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fpg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort