AS1201F-M5-04D Drosselrückschlagventil

Durchflussregler Serie AS-F

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS1201F-M5-04D
Rubix:2003634
Hersteller:AS1201F-M5-04D
EAN:3618035548915
AS1201F-M5-04D Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
Typeinsteller

Produktdetails : AS1201F-M5-04D Drosselrückschlagventil


Die -FG-Serie ist mit Anwendungen kompatibel, die kein Kupfer zulassen, und kann auch in Umgebungen eingesetzt werden, in denen das Spülen mit viel Wasser Standard-Durchflussregler beschädigen würde, wie z. B. bei Verpackungsanwendungen oder in der Lebensmittelindustrie. Diese Serie wurde entwickelt, um maximale Kontrolle zu bieten, indem die Anzahl der Umdrehungen der Stellschraube auf bis zu 10 erhöht wird. Das Gehäuse und der Einsteller sind aus hochschlagfestem, weißem Harz gefertigt, um ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Diese Serie umfasst auch die SMC-Schnellkupplungen, die für Rohraußendurchmesser von 4 bis 12 mm erhältlich sind.
Durchflussbegrenzer serie as

Stärken

Sie sind gegen Korrosion beständig.

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
Typeinsteller
8,57 exkl. MwSt.
/ Stück
10,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen