ASP530F-F03-10S Drosselrückschlagventil, Entsperrbar
ASP-Drehzahlregler
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:ASP530F-F03-10S
Rubix:858330
Hersteller:ASP530F-F03-10S
EAN:3618035527347

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | schnellanschluss (one-touch). |
|---|---|
| Typ | durchflussbegrenzer mit pilotgesteuertem rückschlagventil (geschwindigkeitsregler asp) mit schnellanschluss (one-touch). |
Dokumente
Produktdetails : ASP530F-F03-10S Drosselrückschlagventil, Entsperrbar
Die Serie ASP ist ein Drehzahlregler mit integriertem entsperrbaren Rückschlagventil. Diese Kombination ermöglicht das Steuern der Zylinderdrehzahlen und erlaubt temporäre Zwischenstopps. Der ASP kommt standardmäßig mit stromloser Nickelbeschichtung auf allen Messingteilen und ermöglicht einen 360-Grad-Freiraum für die Rohrmontagerichtung.
ASP, Drosselrückschlagventil mit Pilotventil, einschraubbar mit Steckverbindung, Universalausführung, entsperrbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66x55x44 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 113 g |
| Anschlusstyp | schnellanschluss (one-touch). |
| Typ | durchflussbegrenzer mit pilotgesteuertem rückschlagventil (geschwindigkeitsregler asp) mit schnellanschluss (one-touch). |
| Werkstoff | pbt (gehäuse/handgriff) und messing (messingteile chemisch vernickelt); dichtungen/dichtelemente aus nbr/hnbr (je nach teilebezeichnung). |
| Durchsatz | 36000 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | asp |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen