AS2201F-02-06SA Drosselrückschlagventil
Drehzahlregler, Serie AS###1F-#A
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS2201F-02-06SA
Rubix:1977251
Hersteller:AS2201F-02-06SA
EAN:3618035543545

Produktdetails : AS2201F-02-06SA Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Drosselrückschlagventilen mit eingebauten Steckverbindungen reduziert die Installationszeit, reduziert die Montagehöhe und ermöglicht ein kompakteres Maschinendesign. Mit diesen Drosselrückschlagventilen kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in sowohl Zoll (NPT)- als auch metrischem Gewinde R (PT) sowie in Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (Zoll) und optional Rohrbogen- und Universalausführung (erhöhte Flexibilität) sowie Ein- und Ausmessen, diese Durchflussregler sind für die meisten Anwendungen ausgelegt.
AS*2/3*1F-A, Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung, verriegelbare Ausführung, Winkel/Universal
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | r 1/4 gewinde + steckanschluss (one-touch / push-in) für ø6 mm schlauch |
|---|---|
| Typ | winkel (meter-out), as series |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std