AS3201F-03-06S Drosselrückschlagventil

Geschwindigkeitsregler Serie AS3000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS3201F-03-06S
Rubix:1343993
Hersteller:AS3201F-03-06S
AS3201F-03-06S Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 3/8' männlich
Typcontroller
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS3201F-03-06S Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist schwenkbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind.
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 3/8' männlich
Typcontroller
Zolltarifcode84813099
16,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen