VFOE-LE-T-G14-Q8 Drosselrückschlagventil

Einweg-Durchflussregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VFOE-LE-T-G14-Q8
Rubix:3232440
Hersteller:8068729
EAN:4052568454418
VFOE-LE-T-G14-Q8 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypqs-8 (port 1) und g1/4 (port 2)
Typunidirektionaler durchflussbegrenzer für die abluft (unidirektionale abluftfunktion)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VFOE-LE-T-G14-Q8 Drosselrückschlagventil


Pneumatisches Handstellventil mit einem Betriebsdruckbereich von 0,2 bis 10 bar. Standard-Nenndurchfluss 165 l/min.

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypqs-8 (port 1) und g1/4 (port 2)
Typunidirektionaler durchflussbegrenzer für die abluft (unidirektionale abluftfunktion)
Werkstoffpbt
Durchsatz30000 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serievfoe-le
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-10 °C
14,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std