894404 NAVYBLAU Anstoßkappe G-CAP AIR 2 5cm Schild
Anstoßkappe G-CAP AIR 2, Schirm 5 cm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:884429
GISS:894404
Rubix:3291085
Hersteller:894404
EAN:3660338468216
Dokumente
Produktdetails : 894404 NAVYBLAU Anstoßkappe G-CAP AIR 2 5cm Schild
Die G-CAP AIR 2 von GISS ist eine moderne Anstoßkappe, entwickelt für zuverlässigen und komfortablen Schutz am Arbeitsplatz.
Eigenschaften:
Diese Schutzkappe bietet eine wirksame Rundum-Sicherung des Kopfbereichs vor leichten Stößen. Sie ist jedoch nicht geeignet bei herabfallenden Gegenständen aus der Höhe. Dank des einfach zu bedienenden Klettverschluss-Systems lässt sich die Kappe individuell und schnell an jede Kopfform anpassen. Das atmungsaktive Mesh-Gewebe sorgt für eine optimale Luftzirkulation, selbst bei langen Einsatzzeiten. Ein saugfähiges Schweißband aus Frottee nimmt Feuchtigkeit zuverlässig auf. Die Schutzschale kann herausgenommen und der textile Teil problemlos gewaschen werden. Für mehr Arbeitssicherheit verfügt die Kappe über einen reflektierenden Rand, der die Sichtbarkeit in schlecht beleuchteten Bereichen verbessert.
Spezifikationen:
• Typ: Anstoßkappe
• Ausführung: Baseballkappen-Design
• Schirmgröße: 3 cm oder 5 cm
• Größe: Einheitsgröße, verstellbar von 52 bis 60 cm
• Farbe: Marineblau
• Schalenmaterial: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) und Polycarbonat
• Verstellsystem: Klettverschluss
• Textil: waschbar (Maschine oder Trockenreinigung)
• Zusatzausstattung: reflektierender Rand, atmungsaktives Mesh, Frottee-Schweißband
Normen:
Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und ist nach EN 812 zertifiziert. Diese Anstoßkappe ersetzt keinen Schutzhelm und darf ausschließlich in Bereichen eingesetzt werden, in denen kein Risiko durch herabfallende Objekte besteht.
Markeninformationen:
GISS ist eine Exklusivmarke von Rubix und spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitsprodukte. Seit über 25 Jahren vertrauen Unternehmen in ganz Europa auf die Marke, die heute mehr als 40.000 Kunden mit hochwertigen Schutzlösungen versorgt. GISS setzt konsequent auf hochwertige Materialien und die Einhaltung strengster Sicherheitsnormen.
Eigenschaften:
Diese Schutzkappe bietet eine wirksame Rundum-Sicherung des Kopfbereichs vor leichten Stößen. Sie ist jedoch nicht geeignet bei herabfallenden Gegenständen aus der Höhe. Dank des einfach zu bedienenden Klettverschluss-Systems lässt sich die Kappe individuell und schnell an jede Kopfform anpassen. Das atmungsaktive Mesh-Gewebe sorgt für eine optimale Luftzirkulation, selbst bei langen Einsatzzeiten. Ein saugfähiges Schweißband aus Frottee nimmt Feuchtigkeit zuverlässig auf. Die Schutzschale kann herausgenommen und der textile Teil problemlos gewaschen werden. Für mehr Arbeitssicherheit verfügt die Kappe über einen reflektierenden Rand, der die Sichtbarkeit in schlecht beleuchteten Bereichen verbessert.
Spezifikationen:
• Typ: Anstoßkappe
• Ausführung: Baseballkappen-Design
• Schirmgröße: 3 cm oder 5 cm
• Größe: Einheitsgröße, verstellbar von 52 bis 60 cm
• Farbe: Marineblau
• Schalenmaterial: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) und Polycarbonat
• Verstellsystem: Klettverschluss
• Textil: waschbar (Maschine oder Trockenreinigung)
• Zusatzausstattung: reflektierender Rand, atmungsaktives Mesh, Frottee-Schweißband
Normen:
Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und ist nach EN 812 zertifiziert. Diese Anstoßkappe ersetzt keinen Schutzhelm und darf ausschließlich in Bereichen eingesetzt werden, in denen kein Risiko durch herabfallende Objekte besteht.
Markeninformationen:
GISS ist eine Exklusivmarke von Rubix und spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitsprodukte. Seit über 25 Jahren vertrauen Unternehmen in ganz Europa auf die Marke, die heute mehr als 40.000 Kunden mit hochwertigen Schutzlösungen versorgt. GISS setzt konsequent auf hochwertige Materialien und die Einhaltung strengster Sicherheitsnormen.
Stärken
• Modernes, ergonomisches Design für universelle Passform
• Effektiver Rundumschutz gegen leichte Stöße
• Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Gewebe und saugfähiges Schweißband
• Pflegeleichtes Textil, maschinen- oder chemisch waschbar
• Effektiver Rundumschutz gegen leichte Stöße
• Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Gewebe und saugfähiges Schweißband
• Pflegeleichtes Textil, maschinen- oder chemisch waschbar
Anwendungen
Die G-CAP AIR 2 ist die ideale Anstoßkappe für verschiedenste Arbeitsumgebungen, in denen Schutz vor Anprallverletzungen erforderlich ist, jedoch kein Schutzhelm vorgeschrieben ist. Sie eignet sich besonders für Tätigkeiten in Lagerhaltung, Logistik, Materialfluss und innerbetrieblicher Transport, ebenso für Industrie, Landwirtschaft, Instandhaltung oder die industrielle Fischerei. Auch in Produktionsbereichen, an Montagelinien oder bei Ausbauarbeiten im Bauwesen bietet sie zuverlässigen Schutz und hohen Komfort.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Visiergröße | 5 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std