UVEX-9794420 uvex u-cap sport vent 55-59 k.Schirm
U-cap sport wind visier kurz 52-54 cm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9794420
Rubix:3097290
EAN:4031101589749
Dokumente
Produktdetails : UVEX-9794420 uvex u-cap sport vent 55-59 k.Schirm
Die Anstoßkappe uvex u-cap sport vent kombiniert Schutz mit sportlichem Stil dank ihres Designs, das an Baseballkappen erinnert. Sie wurde speziell entwickelt, um vor Stößen und Abschürfungen durch feste Gegenstände zu schützen und überzeugt durch ihren hohen Tragekomfort, das geringe Gewicht und die optimale Belüftung.
Eigenschaften:
Die flexible Kunststoffschale mit integrierten Dämpfungselementen passt sich ideal verschiedenen Kopfformen an. Das verstellbare Klettverschlusssystem sorgt für eine schnelle und präzise Anpassung. Der textile Kappenbezug besteht teilweise aus atmungsaktivem Mesh-Gewebe und ermöglicht eine maximale Luftzirkulation für spürbar weniger Schwitzen. Ein umlaufendes Schweißband sorgt für zusätzlichen Komfort, auch bei längerem Tragen. Dank des kurzen Schirms bleibt das Sichtfeld uneingeschränkt, während die seitlich geschwungenen Ausschnitte eine ideale Kombination mit Kapselgehörschützern ermöglichen.
Spezifikationen:
• Modell: u-cap sport vent mit kurzem Schirm
• Schalenmaterial: flexibler ABS-Kunststoff mit integrierten Dämpfungselementen
• Material des Kappenbezugs: Textil mit atmungsaktivem Mesh (Baumwolle und Netzstoff)
• Verstellbare Größe: 55 – 59 cm
• Einstellsystem: verstellbarer Klettverschluss
• Farbe: Schwarz
• Gewicht: 180 g
• Schirmlänge: ca. 4 cm
• Kompatibilität: geeignet für das Tragen mit Kapselgehörschützern
Normen:
Diese Schutzkappe ist eine nach Verordnung (EU) 2016/425 CE-zertifizierte persönliche Schutzausrüstung (PSA). Sie wurde gemäß EN 812 geprüft und zertifiziert und bietet einen zuverlässigen Schutz gegen leichte Kopfstöße am Arbeitsplatz.
Markeninformationen:
Uvex zählt zu den weltweit führenden Herstellern von persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Mit jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt die Marke innovative Lösungen, welche die Sicherheit von Fachkräften in Branchen wie der Industrie, am Bau und in der Logistik gewährleisten.
Eigenschaften:
Die flexible Kunststoffschale mit integrierten Dämpfungselementen passt sich ideal verschiedenen Kopfformen an. Das verstellbare Klettverschlusssystem sorgt für eine schnelle und präzise Anpassung. Der textile Kappenbezug besteht teilweise aus atmungsaktivem Mesh-Gewebe und ermöglicht eine maximale Luftzirkulation für spürbar weniger Schwitzen. Ein umlaufendes Schweißband sorgt für zusätzlichen Komfort, auch bei längerem Tragen. Dank des kurzen Schirms bleibt das Sichtfeld uneingeschränkt, während die seitlich geschwungenen Ausschnitte eine ideale Kombination mit Kapselgehörschützern ermöglichen.
Spezifikationen:
• Modell: u-cap sport vent mit kurzem Schirm
• Schalenmaterial: flexibler ABS-Kunststoff mit integrierten Dämpfungselementen
• Material des Kappenbezugs: Textil mit atmungsaktivem Mesh (Baumwolle und Netzstoff)
• Verstellbare Größe: 55 – 59 cm
• Einstellsystem: verstellbarer Klettverschluss
• Farbe: Schwarz
• Gewicht: 180 g
• Schirmlänge: ca. 4 cm
• Kompatibilität: geeignet für das Tragen mit Kapselgehörschützern
Normen:
Diese Schutzkappe ist eine nach Verordnung (EU) 2016/425 CE-zertifizierte persönliche Schutzausrüstung (PSA). Sie wurde gemäß EN 812 geprüft und zertifiziert und bietet einen zuverlässigen Schutz gegen leichte Kopfstöße am Arbeitsplatz.
Markeninformationen:
Uvex zählt zu den weltweit führenden Herstellern von persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Mit jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt die Marke innovative Lösungen, welche die Sicherheit von Fachkräften in Branchen wie der Industrie, am Bau und in der Logistik gewährleisten.
Stärken
• Zuverlässiger Schutz vor Stößen und Abschürfungen
• Ergonomisches Design für hohen Tragekomfort
• Maximale Belüftung durch atmungsaktives Mesh-Gewebe
• Integriertes Schweißband für langanhaltenden Komfort
• Schnell verstellbar dank Klettverschluss
• Kurzer Schirm für uneingeschränkte Sicht
• Kompatibel mit Kapselgehörschützern
• Sportliches, modernes Design im Baseballkappen-Look
• Ergonomisches Design für hohen Tragekomfort
• Maximale Belüftung durch atmungsaktives Mesh-Gewebe
• Integriertes Schweißband für langanhaltenden Komfort
• Schnell verstellbar dank Klettverschluss
• Kurzer Schirm für uneingeschränkte Sicht
• Kompatibel mit Kapselgehörschützern
• Sportliches, modernes Design im Baseballkappen-Look
Anwendungen
Die u-cap eignet sich ideal für Arbeitsumgebungen mit geringem Stoßrisiko in Bereichen wie der Industrie, der Wartung, der Logistik und dem Bauwesen. Sie ist besonders dort empfehlenswert, wo keine Helmpflicht besteht, aber ein zusätzlicher Kopfschutz sinnvoll ist.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Visiergröße | 4 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

