2014280 PlusAnstoßkappe 2014280,marineblau, verkürzter Schirm, 55mm

3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:2014280
Rubix:3481141
Hersteller:7100206582
EAN:4054596719378
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbemarineblau
Visiergröße5,5 cm

Dokumente

Produktdetails : 2014280 PlusAnstoßkappe 2014280,marineblau, verkürzter Schirm, 55mm


3M™ First Base™ Plus Anstoßkappen bieten optimalen Anstoßschutz vor Stößen und leichten Platzwunden durch feststehende Objekte. Mit ihrem patentierten, flexiblen Schalendesign aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff bieten sie Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812.
Die Komfort Gesichtsabdichtung M-937 ist ein Zubehörprodukt beziehungsweise Verbrauchsmaterial für die 3M™ Versaflo™ Kopfteile der Serie M-100 und M-300. Farbe: schwarz.

Stärken


•Bieten Stoßschutz in der Industrie gemäß EN 812
•Schlankes Design
•Elastische Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar
•Luftschlitze
•Komprimiertes, geschlossenzelliges Schaumstoffpolster
•Saugfähiges Frottee-Schweißband
•Bereiche für kundenspezifisches Logo (optional)
•Elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße
•Erhältlich in drei Schirmlängen für vielfältige Anwendungen
•Gürtelclip als Zubehör erhältlich

Anwendungen

Allgemeine Fertigung - Gebäudeinstandhaltung - Leichtindustrie

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Visiergröße5,5 cm
344,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
410,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Visiergröße