97970 U-CAP ARMADILLO KURZER SCHIRM Anstoßkappe -armadillo-, kurzer Schirm

Uvex U-Cap - Gürteltierform mit kurzem Visier

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9794301
Rubix:3527196
Hersteller:9794301
EAN:4031101417936
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeanthrazit
Visiergröße4 cm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 97970 U-CAP ARMADILLO KURZER SCHIRM Anstoßkappe -armadillo-, kurzer Schirm


Die Anstoßkappe Uvex u-cap armadillo mit kurzem Schirm ist eine innovative Schutzlösung, welche einen optimalen Tragekomfort und erhöhte Sicherheit für Arbeitskräfte bietet, die leichten Stoßgefahren ausgesetzt sind.

Eigenschaften:
Diese Anstoßkappe überzeugt durch ihre hochwertige Verarbeitung und ihren herausragenden Tragekomfort. Ihre flexible Schale aus gelenkigem ABS-Kunststoff bietet zuverlässigen Schutz vor Stößen und sorgt dank des wabenförmigen Mesh-Stoffs für ausgezeichnete Belüftung. Im Inneren ist die Kappe mit einem saugfähigen Polster und stoßdämpfendem Schaumstoff ausgestattet, was den Tragekomfort zusätzlich erhöht. Die Form der Kappe ermöglicht das problemlose Tragen von Gehörschutz. Der Sitz lässt sich dank des Doppelverschlusses mit Kunststoffschnalle und Klettband präzise anpassen. Reflektierende Elemente an Schirm und Textilkomponenten erhöhen die Sichtbarkeit und Sicherheit in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen.

Spezifikationen:
• Farbe: Anthrazit
• Material der Schale: Gelenkiger ABS-Kunststoff
• Material der Kappe: Baumwolle und wabenförmiger Mesh-Stoff
• Verschlusssystem: Doppelte Anpassung mit Kunststoffschnalle und Klettband
• Größe: 55 bis 64 cm
• Schirmtyp: Kurz (4 cm)
• Kompatibilität: Für das Tragen von Gehörschutz geeignet
• Reflektierende Elemente: An Schirm und Textilbereichen vorhanden
• Empfohlene Nutzung: Schutz vor leichten Stößen

Normen:
Die Uvex u-cap armadillo erfüllt die Anforderungen der Norm EN 812 und gewährleistet damit Schutz vor leichten Kopfstößen in industriellen und gewerblichen Arbeitsumgebungen. Sie ersetzt jedoch keinen Schutzhelm nach EN 397, welcher in Bereichen mit erhöhtem Gefahrenpotenzial vorgeschrieben ist.

Markeninformationen:
Uvex wurde 1926 in Deutschland gegründet und ist auf die Entwicklung hochwertiger persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert. Mit Präsenz in über 20 Ländern kombiniert Uvex technologische Innovation mit fortschrittlicher Ergonomie, um die Sicherheit und den Komfort von Arbeitenden zu gewährleisten. Die Marke ist bekannt für ihre kompromisslose Qualität und Leistungsfähigkeit. Ihre Produkte sind robust und erfüllen höchste Anforderungen in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Stärken

• Hervorragender Tragekomfort dank saugfähigem Polster und stoßdämpfender Schaumstoffeinlage
• Hervorragende Luftzirkulation durch wabenförmiges Mesh-Gewebe und gelenkige Schale
• Individuelle Passform durch Kunststoffschnalle und Klettverschluss
• Erhöhte Sichtbarkeit durch integrierte reflektierende Details
• Ergonomisches, sportliches Design für professionelle Arbeitsumgebungen
• Leichtes Gewicht ermöglicht langes Tragen ohne Beschwerden
• Kompatibel mit Gehörschutz für zusätzlichen Arbeitsschutz

Anwendungen

Die u-cap eignet sich ideal für Tätigkeiten, bei denen der Schutz vor leichten Stößen notwendig ist und gleichzeitig hoher Tragekomfort gefragt ist. Besonders geeignet ist sie für:

• Produktionsbetriebe und Fertigungsbereiche
• Logistikberufe wie Lagerhaltung und Warenumschlag
• Bau- und Handwerksbereiche außerhalb von Zonen mit Helmpflicht gemäß EN 397
• Instandhaltungstechniker in Umgebungen mit Stoßrisiken
• Lager- und Verteilzentren mit Hindernissen in Kopfhöhe

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)230x190x150 mm
Farbeanthrazit
Visiergröße4 cm
HerkunftslandDE
22,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen