ANSTOSSKAPPE AEROLITE 5CM SCHIRM SW PP10390091, EN812:2012

Hardcap Aerolite, 2,5cm Mikroschirm

Siehe technische Informationen

Referenzen

JSP:AAF000-001-100
Rubix:1960124
EAN:5038428222631
ANSTOSSKAPPE AEROLITE 5CM SCHIRM SW PP10390091, EN812:2012

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Visiergröße5 cm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ANSTOSSKAPPE AEROLITE 5CM SCHIRM SW PP10390091, EN812:2012


Leicht und leistungsstark
• Material: HDPE, Polyester
• Wasser- und schmutzabweisend
• Außenbezug mit besonders großen Mesh-Einsätzen für besseren Lufttransfer
• Hochperforierte Innenschale sorgt für optimale Durchlüftung
• Auswechselbare, atmungsaktive Polsterung
• Schlankes Design, ultraleicht (ca. 130g)
• Schweißband und Komforteinlage antibakteriell ausgestattet
• Große Reflektionsstreifen an beiden Seiten
• Verschiedene Farben erhältlich
• Größe: 53-64 cm
• Gewicht: < 135 g Anwendungsbereich: Schutz in Bereichen, für die der Gesetzgeber keinen Schutzhelm vorschreibt
Schirmlänge 5 cm, schwarz

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Visiergröße5 cm
Gewicht0,155 kg
36,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe

Visiergröße