ANSTOSSKAPPE A1+ 5CM SCHIRM GR/RT PP10380152, EN812:2012

Hardcap A1+, 2,5cm Mikroschirm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

JSP:ABT000-002-100
Rubix:2307477
EAN:5038428056250
ANSTOSSKAPPE A1+ 5CM SCHIRM GR/RT PP10380152, EN812:2012

Technische Zusammenfassung

Farbemarineblau
Visiergröße2,5 cm

Dokumente

Produktdetails : ANSTOSSKAPPE A1+ 5CM SCHIRM GR/RT PP10380152, EN812:2012


Diese Anstoßkappe von JSP Safety ist ein bedeutender Fortschritt im Bereich Kopfschutz. Entwickelt, um die EN812-Normen zu übertreffen, vereint sie Leistung, Komfort und Stil. Ihr modernes und dezentes Design macht sie optisch kaum von einer herkömmlichen Baseballkappe unterscheidbar, während sie einen zuverlässigen Schutz in Umgebungen mit geringem Risiko bietet.

Eigenschaften:
Diese Schutzkappe zeichnet sich durch ihre leichte HDPE-Schale aus, die einen rundum wirksamen Schutz gegen Stöße auf den Kopf und die Seiten bietet. Die Belüftungsöffnungen sowie die luftdurchlässigen Seitenbänder sorgen für einen optimalen Komfort, selbst bei längeren Tragezeiten. Die Größe lässt sich mit einem Einhand-Verstellsystem schnell und präzise anpassen, mit einem verstellbaren Kopfumfang von 53 bis 64 cm. Die herausnehmbare Schale und das waschbare Textil ermöglichen eine einfache Pflege und garantieren maximale Hygiene. Zusätzlich sorgt der reflektierende Besatz für bessere Sichtbarkeit in schwach beleuchteten Umgebungen und erhöht damit die Sicherheit.

Spezifikationen:
• Material der Schale: Recycelbares HDPE
• Gewicht: 155 g
• Kopfumfang: Verstellbar von 53 bis 64 cm
• Belüftung: 12 Öffnungen in der Schale sowie luftdurchlässige Seitenbänder im Textilbereich
• Reflektierender Besatz
• Textil: Herausnehmbar und maschinenwaschbar bei 40 °C
• Schirmlänge: 2,5 cm (Micro)
• Farbe: Marineblau
• Minimale Temperatur: -10°C
• Maximale Temperatur: +50°C

Normen:
EN812:2012: Erfüllt die Schutzanforderungen gegen Stöße für Anstoßkappen

Markeninformationen:
JSP Safety wurde 1964 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für den Kopfbereich. Mit Sitz in Großbritannien ist JSP auf die Entwicklung innovativer Produkte spezialisiert, darunter Schutzhelme, Gehörschutz, Atemschutzgeräte und Schutzbrillen. Dank modernster Forschungs- und Entwicklungszentren setzt das Unternehmen auf Produkte, die internationale Standards übertreffen. Darüber hinaus engagiert sich JSP für Nachhaltigkeit, indem es 100 % recycelbare Schutzprodukte herstellt und seine Fertigungsprozesse kontinuierlich optimiert.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz gegen Stöße auf den Kopf und die Seiten
• Modernes und dezentes Design, ähnlich einer Baseballkappe
• Einfaches Verstellsystem für eine individuelle Passform
• Herausnehmbares und waschbares Textil für langanhaltende Hygiene
• Optimierte Belüftung für hohen Tragekomfort
• Reflektierender Besatz für bessere Sichtbarkeit

Anwendungen

Diese Anstoßkappe eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Branchen und Anwendungen:
• Landwirtschaft
• Gebäudemanagement
• Sicherheitskräfte
• Flughäfen
• Lebensmittelindustrie
• Produktion

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Visiergröße2,5 cm
407,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
485,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe

Visiergröße