HC24NB/RP FB3 CLA Anstoßkappe 2030031, Classic,marineblau, verkür. Schi., 55mm

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:2030031
Rubix:3481110
Hersteller:7100217850
EAN:04054596714809
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbemarineblau
Visiergröße5,5 cm

Dokumente

Produktdetails : HC24NB/RP FB3 CLA Anstoßkappe 2030031, Classic,marineblau, verkür. Schi., 55mm


3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen sind ein Kopfschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1. Sie sind in mehreren Ausführungen mit unterschiedlichen Schirmlängen, Stoffen und Farben erhältlich. Die Anstoßkappen beinhalten eine ABS-Schale, deren ergonomische Form besonderen Tragekomfort bietet.
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen sind ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 und in mehreren bequemen Ausführungen verfügbar. Alle Anstoßkappen verfügen über ein patentiertes ABS-Schalendesign, dessen ergonomische Form besonderen Tragekomfort bietet und den Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte schützt. Das Design bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen. Es stehen verschiedene Ausführungen, Stoffe, Farben und Schirmlängen zur Auswahl, um den Anforderungen der Anwender in unterschiedlichen Umgebungen gerecht zu werden. Die meisten Anstoßkappen dieses Sortiments können optional mit einem individuellen Logo bestickt werden.

Stärken


• Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
• Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
• Das patentierte Schalendesign bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen
• Verschiedene Ausführungen, Stoffe, Schirmlängen und Farben zur Auswahl
• Der Großteil des Sortiments kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden

Anwendungen

Allgemeine Fertigung - Gebäudeinstandhaltung - Leichtindustrie

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Visiergröße5,5 cm
398,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
473,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe

Visiergröße