R176-8 HI VIZ Mechanik-Schutzhandschuh Stoß- und Schnittschutz RINGERS

ANSELL R176/11 RINGERS HANDSCHUHE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:R176-8
Rubix:3261070
Hersteller:176-08
EAN:0076490433253
R176-8 HI VIZ Mechanik-Schutzhandschuh Stoß- und Schnittschutz RINGERS

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe8
Schnittwiderstandswertf
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : R176-8 HI VIZ Mechanik-Schutzhandschuh Stoß- und Schnittschutz RINGERS


  • Spezialisierter Schutz: Mit einem patentierten TPR (thermoplastic rubber)-Design, entwickelt mit F3 Technology™, bieten die RINGERS® R176 Arbeitshandschuhe Stoßschutz für den Handrücken und über die gesamte Fingerlänge.
  • Verbesserte Griffigkeit und Schnittfestigkeit: Eine zusätzliche Handflächenlage mit griffverstärkenden PVC-Patches bietet sowohl erhöhte Schnittfestigkeit als auch hervorragende Griffigkeit.
  • Zusätzlicher Schutz: Ihre proprietäre wasserdichte Barriere und die 70g Thinsulate™-Isolierung schützen vor Witterungseinflüssen und halten die Hände warm und trocken.
  • Erweiterte Merkmale: Diese RINGERS® Handschuhe verfügen außerdem über eine verlängerte Manschette mit Gamaschenverschluss und warnfarbenes Material mit reflektierender Manschettenpaspel für erhöhte Anwendersicherheit, sowie touchscreen-kompatible Daumen-, Zeige- und Mittelfingerkuppen.

Stärken


  • TPR-Stoßschutz auf dem Handrücken und über die gesamte Fingerlänge

  • 70g Thinsulate™ Isolierung für zusätzliche Wärme

  • Proprietäre wasserdichte Barriere, die die Hände trocken hält

  • PVC-Patches auf der Handfläche für verbesserte Griffigkeit

  • Zusätzliche Handflächenlage für erhöhte Schnittfestigkeit

  • Verlängerte Manschette mit Gamaschenverschluss, um Schmutz fernzuhalten

  • Reflektierende Manschettenpaspel für erhöhte Sichtbarkeit

  • Touchscreen-kompatible Daumen-, Zeige- und Mittelfingerkuppen

Anwendungen

Anketten von Rohren|Installation und Demontage von Gerüsten|Montage von Bauteilen|Montage und Demontage großer Rohre|Entladen und Stapeln von Rohren|Vorbereitung der Baustelle - Entladen von Leitungen und Ventilen|Allgemeine Pumparbeiten|Handhabung von Eisen|Handhabung von Werkzeugen|Wartung|Bedienung schwerer Maschinen|Kühlhaus

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe8
Schnittwiderstandswertf
Hauptmaterialhppe
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert3
Schutzklassenein
Farbegelb
67,14 exkl. MwSt.
/ Paar
79,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe