Referenzen
Ansell:11-280-18W
Rubix:3259151
Hersteller:11280180-W

Technische Zusammenfassung
| Typ | haben ärmel |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Schnittwiderstandswert | d |
Produktdetails : 11-280-18-W-18 Industrielle Armschützer HyFlex
- Erstklassige Schnittschutztechnologie
Die INTERCEPT™ Schnittschutztechnologie wurde getestet, um die Industrienormen zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese Ansell-eigene Technologie bietet klassenbesten Schnittschutz und erhöhten Komfort.
- Erstklassiger Komfort
Das nahtlose Design und die Weitenoptionen machen diese HyFlex® -Ärmel zur besten Wahl für den ganztägigen Komfort der Arbeiter.
Überragender Schutz mit unübertroffenem Komfort.
Stärken
- Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology bietet klassenbesten Schnittschutz und ein weiches und kühles Gefühl für den Arbeiter.
- Das nahtlose Design und die verschiedenen Längen- und Weitenoptionen gewährleisten eine hervorragende Passform und machen sie zur ersten Wahl für ganztägigen Komfort
- Die HyFlex® 11-280 & 11-281 INTERCEPT™ Stulpen sind so konzipiert, dass sie in Kombination mit jedem HyFlex® Schnittschutzhandschuh funktionieren
- Erhältlich in zwei Ausführungen: Weit & Schmal
- Entspricht den FDA-Vorschriften für den Umgang mit Lebensmitteln 21 CFR 177.1520 und 21 CFR 177.2600
Anwendungen
Glasreparatur und -austausch - Umgang mit Blechen und Platten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | haben ärmel |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | intercept-technologie (linear) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen