72 GR.10 SCHWARZ Armschutz mit Schnittschutz 420 -490 mm Level D

Schnittschutzmanschette

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:72-10
Rubix:3317122
EAN:7340118341194
72 GR.10 SCHWARZ Armschutz mit Schnittschutz 420 -490 mm Level D

Technische Zusammenfassung

Typhaben ärmel
Größe10
Schnittwiderstandswertd
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 72 GR.10 SCHWARZ Armschutz mit Schnittschutz 420 -490 mm Level D


Der TEGERA® 72 Armschutz bietet zuverlässigen Schnittschutz bei maximalem Komfort. Hergestellt aus innovativen Materialien und für den Lebensmittelkontakt zugelassen, eignet er sich für zahlreiche industrielle Anwendungen. Sein einzigartiges Befestigungssystem sorgt für eine präzise Passform und eine einfache Handhabung.

Eigenschaften
Der schnittfeste TEGERA® 72 Armschutz überzeugt durch sein gestricktes 10-Gauge-Design mit CRF®-Technologie – eine Kombination aus Polyester, Spandex, Basaltfasern und Edelstahlfasern. Diese Materialien gewährleisten eine hohe Flexibilität und optimale Atmungsaktivität, während sie gleichzeitig Schutz vor Schnitten, Kratzern, Schürfwunden und anderen mechanischen Verletzungen bieten. Er ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und kann in Kombination mit Schutzhandschuhen getragen werden, um ein noch höheres Sicherheitsniveau zu erreichen. Durch sein leichtes und komfortables Design werden Hautirritationen auch bei längerem Tragen vermieden.

Spezifikationen
• Material: 10-Gauge-Futter aus Basaltfasern, CRF®-Technologie, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex, Edelstahlfasern
• Größen: 7,8, 9, 10
• Länge: 420–490 mm
• Farbe: Schwarz
• Verpackungseinheit: 6 Stück pro Packung / 60 Stück pro Karton
• Verpackung: Bulk-Verpackung
• Befestigungssystem: Elastischer Handgelenkverschluss

Normen
Der TEGERA® 72 Armschutz entspricht folgenden Normen:
• EN 388 – Schutz gegen mechanische Risiken wie Schnitte, Abrieb und Durchstiche mit der Klassifizierung 3X4XD:
- Abriebfestigkeit: 3/4
- Reißfestigkeit: 4/4
- Schnittschutz nach ISO EN 13997: Level D
• EN 420+A1 – Ergonomisches Design und Materialverträglichkeit für optimalen Komfort und Sicherheit
• Oeko-Tex – Zertifiziert die Freiheit von schädlichen Stoffen, wodurch der Armschutz auch für Lebensmittelanwendungen sicher ist

Markeninformationen
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert hat – insbesondere Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für hohe Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz und entwickelt hochwertige Produkte, die Hände und Füße von Arbeitern in anspruchsvollen industriellen Umgebungen schützen.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz vor Schnitten, Kratzern und Schürfwunden
• Lebensmittelgeeignet und sicher für den Kontakt mit Nahrungsmitteln
• Optimale Passform dank einzigartigem Befestigungssystem
• Atmungsaktiv und komfortabel, auch für den dauerhaften Einsatz geeignet

Anwendungen

Der TEGERA® 72 Armschutz ist ideal für Arbeitsumgebungen mit hohem Schnittverletzungsrisiko, wie z. B.:
• Maschinenbetrieb und Instandhaltung
• Bau- und Tiefbauarbeiten
• Montage und Installation
• Ingenieurwesen und Lagerhaltung
• Metallverarbeitung

Er eignet sich besonders für schwere Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung, Glas-, Ziegel- und Betonherstellung sowie in der Automobil-, Transport- und Logistikbranche.

Technische Informationen


Attribute
Typhaben ärmel
Größe10
Schnittwiderstandswertd
Hauptmaterialpolyester
Lebensmittelkontaktja
Nutzungsumgebungtrocken
Schutzklassenein
Farbeschwarz
10,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe