3210029055 Alu-Kiste K470 1550x550x465mm
Alu-Kiste K470 396l IM: ca. 1550x550x465 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900041018
Rubix:1851558
EAN:4003866408757



Produktdetails : 3210029055 Alu-Kiste K470 1550x550x465mm
Alu-Transportkiste K 470 • Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen und Profilstöße • Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität • Deckel mit Edelstahlscharnierband, eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz und 2 Haltegurte • Sicherung der Klappverschlüsse durch Steckschloss, Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Aufspringsicherungsfeder • Ergonomische und langlebige Verschlüsse für mindestens 20000 Betätigungszyklen • Zentriert stapelbar: Stapelecken in grau aus Aluminiumguss • Gegen Mehrpreis: Strahlwasserdichte IP 65 und UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter • Individuelle Schaumeinsätze auf Anfrage lieferbar
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 396 l |
|---|---|
| Länge | 1550 mm |
| Breite | 550 mm |
| Höhe | 465 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.002,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.192,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage