3210028975 Alu-Kiste K470 550x550x380mm
Alu-Kiste K470 115l IM: ca. 550x550x380 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:9900041002
Rubix:1851557



Produktdetails : 3210028975 Alu-Kiste K470 550x550x380mm
Alu-Transportkiste K 470 • Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen und Profilstöße • Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität • Deckel mit Edelstahlscharnierband, eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz und 2 Haltegurte • Sicherung der Klappverschlüsse durch Steckschloss, Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Aufspringsicherungsfeder • Ergonomische und langlebige Verschlüsse für mindestens 20000 Betätigungszyklen • Zentriert stapelbar: Stapelecken in grau aus Aluminiumguss • Gegen Mehrpreis: Strahlwasserdichte IP 65 und UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter • Individuelle Schaumeinsätze auf Anfrage lieferbar
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 115 l |
|---|---|
| Länge | 550 mm |
| Breite | 550 mm |
| Höhe | 380 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
428,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
509,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage