4001002331 Akkuabschaltimpulsschrauber 80-100Nm 36V 1/2''
Impuls-Mutteraufsätze
Siehe technische InformationenReferenzen
Red Rooster:RRI-BIM100TLV
Rubix:3973191
Hersteller:RRI-BIM100TLV
EAN:8717981461394

Produktdetails : 4001002331 Akkuabschaltimpulsschrauber 80-100Nm 36V 1/2''
RED ROOSTER Akku-Impuls-Mutteraufsatz mit automatischer Abschaltung. Hohe Schraubgeschwindigkeit kombiniert mit einem präzisen Drehmoment. Keine Reaktionskräfte während des Schraubvorgangs. Der bürstenlose Motor ist wartungsfrei und äußerst effizient. Sehr geeignet für den Einsatz in Bereichen, in denen Kabel und Schläuche die Flexibilität des Werkzeugs behindern, z. B. im Innenraum von Autos, Bussen und Zügen. Kenmerken: • Bürstenloser Motor • Lithium-Ionen-Akku (wahlweise 2,5 Ah oder 5,0 Ah Kapazität) • LED-Statusanzeige: Links, OK, NG, Batteriespannung niedrig • Bei zu niedriger Batteriespannung sperrt das Werkzeug, wodurch die Prozesssicherheit erhöht wird. • Einstellbares Drehmoment • Feineinstellung für die Härte der Verbindung (elektronisch) • Variable Geschwindigkeit mit zweistufigem Abzug
Technische Informationen
Attribute
| Maximales Drehmoment | 100 N.m |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 3800 rpm |
| Gewicht | 2,06 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.781,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.499,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage