Referenzen
Red Rooster:RRI-1400 M
Rubix:3231270
Hersteller:RRI-1400 M
Produktdetails : 8610400225 Schlagschrauber RRI-1400 M
Schlagschrauber RRI-1400M
Kompakte Gehäuselänge von nur 120 mm
Schlagmechanismus Mechoneer
Leistung einstellbar, 2 Positionen
Luftaustritt durch den Handgriff
2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen
Lieferumfang: Maschine
Der revolutionäre Mechoneer-Schlagmechanismus sorgt für eine längere Lebensdauer, 10 % weniger Lärm und einen geringeren Vibrationspegel.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
